本体画像

GD-BL640W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825709 品番JD-BL30K
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm〜最高3700mmまで調節可能
・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応
・安全性が高いストッパー穴つき
・手回しハンドルで高さ調整が楽々
・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き

用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書 材質 質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4 高さ(mm)1630〜3700 耐荷重(kg)約20 適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ) パイプ径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別売りのグッド・グッズ製バルーンライト(品番:GD-BL640W)専用の三脚スタンドです。
※取扱説明書の内容に沿って安全にご使用ください。
※豪雨・防風などの悪天候でのご使用はお辞め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする