※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB075BB-VF スカットディスク(N) BB イチグチ 19826083 SKDFB075BB-VF スカットディスク(N) BB イチグチ 19826083

スカットディスク(N) BB

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19826083 品番 SKDFB075BB-VF
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
寸法(mm)75 粒度極細目 種別VF(極細目) 材質不織布 砥材BB 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 外径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19825995
2017-08-17
用途:
塗装作業の前処理など

このシリーズはとても使い易く取付けが楽ですし、消耗すればこのディスクだけを交換が出来るのも良いです。
目の番数のバリエーションが豊富になると更に嬉しいですね。

対象商品:
19826013
2017-08-02
用途:
機械のメンテナンス

このイチグチさんのシリーズはとても装着も簡単で使い易く便利です。

対象商品:
19826047
2016-02-26
用途:
仕上げ作業

きれいに仕上がり、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする