NEUTRALミニスロージューサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19826497 品番 NR-K-BD4-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

忙しい朝にも使いやすく、毎日の健康習慣に!
小型化、軽量化したことで、キッチンに収まりやすい、スッキリ収納!
ゆっくり搾ることで栄養素が壊れにくい。
稼働時に食材が空気に触れにくいため酸化が抑えられ、鮮度をキープ!なめらかな口当たりに
パーツを細かく分解でき、本体以外は丸洗い出来るから清潔に使えます。組み立てもカンタン。

付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)約高さ360×幅124×奥行98 グリーン 質量(g)約1,400 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)130 電源コード(m)約0.9 回転数無負荷時:約55(回/分) 定格時間(分)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする