※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB050SC-C スカットディスク(N) SC イチグチ 19826555 SKDFB050SC-C スカットディスク(N) SC イチグチ 19826555

スカットディスク(N) SC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19826555 品番 SKDFB050SC-C
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
寸法(mm)50 砥材SC 種別C(荒目) 材質サーファイスコンディショニング 基材荒目 対応材質鉄、ステンレス、アルミ 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19826537
2021-09-02
用途:
機械の清掃

SKDFB038SC-FとSKDFB038SC-Mの基材表示が間違ってるよ。順番も間違っているのでは?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
ご指摘の通り、サイト上の表記に誤りがございましたので、訂正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする