付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200質量(g)2200、蒸発水量:約39タイプマイコン式電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)600コード長さ(mm)1120時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)最大炊飯量0.8L(5合)保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。