イチグチ
イチグチの ベルト研磨
イチグチの ハンディ用
ミニベルトセラミック CE
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19826774
品番
BLT20520-CE-60
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
粒度
60
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
寸法(mm)
20×520
砥材
CE
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
ベルトシリーズ
参考になった