CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 靴関連用品
CAPTAIN STAGの その他靴関連用品
滑らんぞー スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19826975
品番
M-6155
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。
雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。
伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質
本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
質量(g)
146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×210×20
適合サイズ(cm)
26.0〜29.0
耐寒温度(℃)
-40まで