ユニクロ貫抜

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19827002 品番 受40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 寸法D(mm)25 寸法E(mm)3 寸法F(mm)3 寸法G(mm)95 タイプ 取付穴(mm)4-Φ4.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
窓ガラスの雪除け板のはめ込み用
ロイク国際コミュニケーション研究 様 (教育・研究機関)

フジテック・ジャパン
ユニクロ閂
雪国ではの、屋根からの凍った雪崩が地面にあたり、その跳ね返りを防ぐための木の柵を作成するための物です。
春には窓周りから外してしまいたいので、閂を使った柵を作成。約2.5mの左右の板に横に15cmx180cmx1.2pの板を6枚少し隙間を付けて閂で支える柵をつくり窓面に立てかけました。
今年は、雪崩が軽自動車の後ろと左ドアを破損し、保険のお世話になりましたが、この柵のお陰で、家の窓ガラスは無事に春を迎えました。
注文で2個1組とは知らず必要な数の倍を注文。それでも、来年用に物置ドア用に柵をもう一つ作る予定なので帳尻はあいます。丈夫な品なので、長い年月窓やドアを守ってくれそうです。

対象商品:
19826993
2022-05-21
用途:
自作折戸の貫抜用
建設業・工事業

一寸二分角の野縁受けにピッタリフィット!追加購入決定!

1人が参考にしています
対象商品:
19827027
2020-03-11
用途:
ハウス部品
農・林・水産業

値段も安くとてもいい取り引きができました。
機会があれまたよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
19827002
2020-06-01
用途:
補修

ナベネジを使用すると、2x4材の厚さに対して、ちょうどよい厚さになります。
大型ドアのかんぬきにするとちょうどよいです。

対象商品:
19827002
2019-04-04
用途:
ガレージ防犯対策
自動車・二輪車・自転車関連業

近隣のホームセンターに丁度いいサイズが無かったので助かりました、使い心地もなかなか良いです。

対象商品:
19827027
2016-01-26
用途:
ラティスを単管パイプへ引っ掛けるために使用

ラティスを単管パイプに引っ掛けて、簡易目隠しフェンスを作成しました。
値段も手頃で気に入っております。

対象商品:
19827018
2016-11-23
用途:
冬囲い用の資材として使用
農・林・水産業

積雪の重さを受ける所に使用する為、曲がりなどの変形は仕方ないが、脱落はしない様溶接部を厚くするなど粘り強さが出る改善が
あればと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする