DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 土農具
DAISHIN(大進)の クマデ/根かき
2段伸縮ガーデンクリーナー(小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19827256
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お好きな長さでご使用できます。
寸法(mm)
収納時:115×600×50、延長時:290×1090×60
色
赤/グレー
質量(g)
365
材質(柄部)
アルミ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640