※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSFRGP137MB TVセッターフリースタイル GP137 スタープラチナ 19827606 TVSFRGP137MB TVセッターフリースタイル GP137 スタープラチナ 19827606

TVセッターフリースタイル GP137

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズM:37〜65 注文コード19827606 品番TVSFRGP137MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は対応インチサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。

耐荷重(kg)40 対応インチサイズM:37〜65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)11.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110〜515(ベースプレート寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75〜400、横:75〜700 組立距離(mm)110〜515(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする