ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウン/700タイプ/Φ150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19827635
品番
ERD5787WA
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
700TYPE LEDモジュール付
仕様
SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
深さ(mm)
埋込:97
定格寿命(時間)
40000
光色
昼白色
定格光束(Lm)
845 (124.2lm/W)
下面カバー
樹脂(乳白)
注意
※ 浴室など湿気の多い場所では使用できません。