曜日別特売
TVSFXGP103LB TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナ 19827649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSFXGP103LB TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナ 19827649
TVSFXGP103LB TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナ 19827649

TVセッタースーパースリム GP103

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個対応インチサイズM:37~65注文コード19827649品番TVSFXGP103LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造

耐荷重(kg)30対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×58×15(ピンスタンド除く)角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~400、横:75~600組立距離(mm)15(壁面から)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする