スタープラチナ
TVセッタースリム1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1個
対応インチサイズ
M:37~65
注文コード
19827728
品番
TVSFXGP132LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
対応インチサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
耐荷重(kg)
45
対応インチサイズ
M:37~65
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×420×22
角度調整範囲
固定
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:75~400、横:75~600
組立距離(mm)
22(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません