曜日別特売
TVSFXGP132SB TVセッタースリム1 スタープラチナ 19827764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSFXGP132SB TVセッタースリム1 スタープラチナ 19827764
TVSFXGP132SB TVセッタースリム1 スタープラチナ 19827764

TVセッタースリム1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個対応インチサイズS:26~46注文コード19827764品番TVSFXGP132SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具

耐荷重(kg)35対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×220×22角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~200、横:75~200組立距離(mm)22(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする