曜日別特売
TVSFXVS114B TVセッタースリム VS114 スタープラチナ 19827807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSFXVS114B TVセッタースリム VS114 スタープラチナ 19827807
TVSFXVS114B TVセッタースリム VS114 スタープラチナ 19827807

TVセッタースリム VS114

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19827807品番TVSFXVS114B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ

耐荷重(kg)25対応インチサイズSS/S:13~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200組立距離(mm)12(壁面から)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする