※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
TVセッタースリム VS114
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19827816
品番
TVSFXVS114S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ
耐荷重(kg)
25
対応インチサイズ
SS/S:13~46
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
0.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×220×12
角度調整範囲
固定
取付ねじ穴サイズ(mm)
75×75、100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)
12(壁面から)