※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターハング GP102・VS28
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19827868
品番
TVSHGLPIPEB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
色
ブラック
セット内容
パイプ一式
材質
スチール
質量(kg)
0.4
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
32×1000