※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターアドバンス PA124
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19828123
品番
TVSADPA124MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上下左右角度調整可能、2本のアームでしっかり固定、剛性感と安心感があります。
耐荷重(kg)
35
対応インチサイズ
M:37〜65
色
ホワイト/シルバー
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
質量(kg)
8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
509×390×54〜448(ベースカバー寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)、水平調節±3度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:100〜410、横:200〜440
組立距離(mm)
54〜448(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません