SNB-10 スノッキー 5段伸縮タイプ Meltec(大自工業) 19828147

スノッキー 5段伸縮タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19828147 品番SNB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ部の折りたたみが可能、握りやすいスポンジグリップ!スクレーパー付!5段階伸縮式。

材質ハンドル/アルミニウム、ブラシ/PVC、グリップ/E.V.Aスポンジ、ブレード/ラバー、樹脂部/ABS樹脂 PP 質量(g)約640 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約284×130×870〜1430 用途スノーブラシ 幅(mm)284 伸縮サイズ(mm)870〜1430
注意
※用途以外に使用したり、無理な使用はしないでください。
※キズの原因となるため、車のボディーやウインドウを叩いたり、強くこすらないでください。
※再塗装や劣化したボディーには使用しないでください。
※本製品の使用状況は特定できないため、ご使用中に発生した事故、破損などにつきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19828156
2016-11-17
用途:
ブラシが思いの外大きくて良かった
K&Sサービス 様 (サービス業)

本日届いて確認しました。ブラシ部分が大きくて、角度も変えられるので使い勝手が良さそうです。SUVには伸縮できるところが便利です。来月の本格的な冬から活躍しそうです。

対象商品:
19828156
2016-05-24
用途:
RV車雪下ろし
その他業種

今までのは錆びたり長さ調節が回らなくなったり 何年かで使い捨て。って感じでしたが これは RV車の上も一度で下ろせるし  とっても楽になりました。使い終われば短くできて 置き場所も困りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする