画像準備中

オフセット型切断砥石 白鷺

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)106 注文コード19828247 品番TFS106FM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は外径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

直角切断、コーナー切りの作業ができます。

粒度30 厚さ(mm)2.4 砥材アルミナ 外径(Φmm)106 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・ALC 種別両面補強 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16408857
2024-10-30
用途:
コンテナ切断
サービス業

オフセットは、狭いところまで切断できるのでいいです。ホームセンターには、置いてありません

対象商品:
77470103
2022-03-02
用途:
金属の切断
その他業種

低価格3種類を試したがこの商品の切れ味、減り具合が良かったのでまとめて買うことにした。

対象商品:
16408857
2018-03-23
用途:
金属切断

これは切れる!しかも持ちが良いです、更に値段も安いし言うことなし

対象商品:
16408857
2018-01-11
用途:
機械材料の切断

モノタロウブランドの物が欠品で代替として使用しました
モノタロウより少しコストがかかりますが切れ味、耐久性は文句なしです

対象商品:
77470103
2018-07-27
用途:
切断

切れもよく、価格もお手ごろで満足しています。
また、購入したいです。

対象商品:
16408857
2016-06-14
用途:
susパイプ切断
株式会社セイダイ 様

切断良好但し価格高い

対象商品:
03351266
2016-01-28
用途:
焼き入れ材の研削・カット

研削能力が高く、目詰まりもしづらいので、オフセット砥石は10年以上こればかり使い続けています。

対象商品:
03351266
2015-06-28
用途:
仮設アンカーボルト撤去

アンカーボルトを根本から切断する場合、既存の非オフセット型では作業効率が悪いのでこちらのオフセット型を購入。
砥石厚2.4mmで両面補強ですので耐久性は抜群ですが、切れ味は1mm製品の方が良いと感じました。
注文時には価格から日本製を期待しておりましたが Made in China でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする