画像準備中

スーパーつるぎ 105

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード19828256 品番FMSPT105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!

外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業 仕様両面補強 シリーズつるぎ 硬度S 品種A36S BF2 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料金属、ステンレス 耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09254095
2019-08-26
用途:
鉄パイプの切断
サービス業

とにかく安いのがありがたい。ただし、安いだけあってか、100mm径のグラインダではすぐにちびて切断作業が困難になってくる。パイプの半分も一度できれなくなったらさっさと諦めて交換したほうが良いだろう。わりとすぐにそのタイミングが訪れるので、まあ値段相応だなぁという感じである。

対象商品:
09254095
2019-06-07
用途:
鉄パイプの切断
サービス業

グラインダに装着して鉄パイプを細切れにするのに使用した。切れ味は申し分なく、最初のうちは快適に切断ができた。ただ、やはり100mmなので、すぐにちびてしまい、後半は作業が大変になる。ちびてきたら値段も安いので、早めに交換してしまったほうがいいなと思った。

対象商品:
09254095
2018-03-29
用途:
金属全般の切断
サイクルショップ冬眠 様

コストパフォーマンス最高の品「強度」「切れ味」共に満足です。

対象商品:
09254095
2017-04-24
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。大変満足しています。

対象商品:
10011181
2016-06-27
用途:
錆ボルトの切断
蔵王スカイワーク 様 (農・林・水産業)

満足しています

対象商品:
10011181
2015-10-24
用途:
Lアングルの切断
藤田サービス 様

価格、性能に納得です。

対象商品:
10011181
2014-10-18
用途:
自動車整備
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から使っているが、耐久性があって、結果的に割安になっている

対象商品:
09254095
2014-08-25
用途:
車のドレスアップ作業

切れ味も良くこの価格にしては満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする