高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
標準切断砥石 つるぎ205
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
19828317
品番
T205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
205
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6680
シリーズ
つるぎ
硬度
R
外径D(Φmm)
205
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
205
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応