曜日別特売

標準切断砥石 つるぎ355

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(25枚)
内容量1箱(25枚)注文コード19828351品番TFT355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
粒度36主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)355外径(Φmm)355直径(Φmm)355厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03351056
2020-08-08
用途: スタッド、軽天材、Cチャンなどの切断

意外と多くの鉄粉(火の粉)が飛ぶ。また、特段うちの使い方では問題となるわけではないが、切断面は綺麗とは言えない。但し、価格面からすれば相応に満足できる商品だと思う。

対象商品 : 03351056
2011-09-15
用途: ケイ素鋼板 切断
株式会社エコアドバンス

ロット不良なのか 今回購入したものは、特に切初めの切断能力が低い
さらに、摩耗が早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする