※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
TVセッターチルト EI400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19828559
品番
TVSTIEI400MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能
取付可能対象
モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37~52インチである事、モニター重量が35kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が「縦:200~400mm 横:75~450mm」の範囲内であること。
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
1.58
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
550×430×60
角度調整範囲
下15度
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。