曜日別特売
TVSTIEI400SB TVセッターチルト EI400 スタープラチナ 19828568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSTIEI400SB TVセッターチルト EI400 スタープラチナ 19828568
TVSTIEI400SB TVセッターチルト EI400 スタープラチナ 19828568

TVセッターチルト EI400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19828568品番TVSTIEI400SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能

耐荷重(kg)30対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×240×60角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~210、横:75~450組立距離(mm)60(壁面から)
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする