※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
TVセッターチルト EI400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19828577
品番
TVSTIEI400SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能
耐荷重(kg)
30
対応インチサイズ
S:26-46インチ
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
1.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
550×240×60
角度調整範囲
下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:100~210、横:75~450
組立距離(mm)
60(壁面から)
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。