EXTRA シールド CJ-2 PINLOCK

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 メロースモーク/シルバー 注文コード19828874 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。

適合J-CRUISE,J-FORCE4 メロースモーク/シルバー
注意
※夜間走行は透過率50%以下のシールドは視界が暗くなるためお勧めできません。クリアもしくはライトスモークベースの物をお確かめの上、お選びください。雨天使用は避けて下さい。もし濡れた場合はティッシュで優しくトントンと軽く叩くように水滴を除去した後、十分乾燥させてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19828874
2022-07-23
用途:
ツーリング

あくまでも私見ですが、EXTRA SHIELDのメロースモークのシルバーは、濃さがほどよく外側から顔も見えにくく夜間走行も問題ないです。しかし納期に数か月と時間がかかるので、余裕をもっての注文がよいでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする