曜日別特売
TVSFRGP136MW TVセッターフリースタイル GP136 スタープラチナ 19828875

TVセッターフリースタイル GP136

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個対応インチサイズM:37~65注文コード19828875品番TVSFRGP136MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。

耐荷重(kg)30対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)9.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~400、横:75~700組立距離(mm)105~660(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする