OWL-BTSP03-RG bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック) 19830293

 

OWL-BTSP03-RG bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック) 19830293 OWL-BTSP03-RG bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック) 19830293 OWL-BTSP03-RG bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック) 19830293 OWL-BTSP03-RG bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック) 19830293

bluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19830293 品番OWL-BTSP03-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリアなサウンドを奏でるコンパクトなBluetoothスピーカー
アルミ素材を用いたスタイリッシュなデザインで、コンパクトながらもクリアなサウンドを広げるBluetoothスピーカーです。弦楽器やボーカルの中高域サウンドを軽快にお楽しみいただけます。400mAhの内蔵バッテリーにより、約2時間の充電で連続12時間の音楽再生が可能です。また、本体の後ろにマイクを搭載しているため、ハンズフリー通話もできます。
アルミニウム合金素材でスタイリッシュなデザイン
アルミニウム合金の素材を採用して、さらりとした触り心地に仕上げており、その上しっかり内部を保護する硬さがあります。また、コンパクトでシンプルな外観とは対照的に澄んだ音を実現するBluetoothスピーカーです。高域を奏でる弦楽器や中域を担うボーカルがクリアなサウンドでお楽しみいただけます。
連続12時間再生
約2時間の充電で最大12時間の連続再生が可能です。室内でも野外利用でも十分な時間で音楽を楽しめます。
安心1年保証
本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

ローズゴールド 付属品microUSB充電ケーブル(45cm)、取扱説明書兼保証書 質量(g)136 出力(W)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×30 対応機種Bluetooth対応機器(パソコン・携帯オーディオ、携帯電話、スマートフォン等) バッテリーLi-ion/400mAh 保証期間1年間 動作範囲約10m 充電時間(時間)約2 連続再生時間12時間(50%音量) BluetoothVer.4.0 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする