グリップヒーター GH07

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19830712 品番 304-8200
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。

寸法(mm)インチ 130 SWナイゾウ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19830728
2024-02-23
用途:
アドレスV125Sに取り付けました
その他業種

今まで使っていたグリップヒーターは、片側3.5Ωのヒーターを直列接続(7Ω)にして使用するタイプで温度調節機能もないので、更に自分で1Ωと2Ωの抵抗を直列接続してそれらをスイッチで短絡/開放することで温度調節していました。
この商品は昨年まで乗っていたGL700(130mm長)でも使っていて、使い勝手の良さや温度調節機能も良好だったので、アドレスにも使ってみることにしました。
冬場はハンドルカバーを併用していてぬくぬくの炬燵状態なので言うことなしですが、表示ランプとスイッチがハンドルカバーに隠れてしまうことが唯一の難点です。
ですがバッテリー電圧計を付けているので、その表示電圧を見れば「今何段目?」なのか概ね分かるので実用上は問題ありません。
またGL700の時は、ホーンスイッチやウインカースイッチと干渉するので、グリップヒーターのスイッチをやや下向きにしていましたが、アドレスは左スイッチホルダーの嵩が高いので干渉の心配はなく操作しやすい向きに付けることが出来ました。
右グリップはキタコスーパースロットルパイプに差し込みましたが、かなりキツキツでやっとの思いで挿入できました。
接着剤は2液混合タイプのデイトナホットグリップ接着剤を使用しました。

対象商品:
19830712
2018-01-09
用途:
町中走行では、十分暖かい。ツーリングはまだ試していません。
有限会社本多工業 様

ハーレー2006年FXSTSに使用。
取付は割と簡単!ノーマルグリップを外す方が苦労しました。
左は、グリップとハンドルバーの隙間にマイナスドライバーを差し込みながらブレーキクリーナーをシュー!すると簡単に外れました。
アクセル側が一苦労、接着が強くて途中でグリップがちぎれたりして綺麗にするのに時間がかかりました。アクセル側は、いっぱいまで差し込んでも5mm位スイッチ側に隙間が出来てしまいました。
左側のグリップヒーターのスイッチを少し下に向けた方がウインかスイッチ操作の時に誤操作しないかも!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする