303-1320 プロテクトメッシュ KIJIMA(キジマ) 19830868

303-1320 プロテクトメッシュ KIJIMA(キジマ) 19830868
303-1320 プロテクトメッシュ KIJIMA(キジマ) 19830868

プロテクトメッシュ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ7.0-16.0×1.5m
長さ(m)1.5
内容量1セット注文コード19830868品番303-1320
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。

サイズ7.0-16.0×1.5m長さ(m)1.5
注意
※編み込んでいる為、先端はテープやバンドで止めて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19830834
2024-01-14
用途: 旧車の整備に使用しました。
農・林・水産業

強度については、申し分ないと思いますが、熱か何かで収縮したままに成る様な製品なら
もっとつかいやすいとおもいます。

対象商品 : 19830868
2023-02-09
用途: これ自体で空気や液体の媒体を流せないからね!!
農・林・水産業

これ自体で空気や液体の媒体を流せないからね!! 
メッシュホースじゃないからね。
ホースを保護する網状のだからね

2が参考にしています
対象商品 : 19830868
2021-09-01
用途: バイクの整備に使用
剛設備建設業・工事業

バイクの前後ブレーキホースに使いました。
純正っぽくしたかったので普通のラバーホースを購入。
裸のブレーキホースが危険だと思い探していたら 黒いメッシュホースっぽく見えるこの商品にしました。
切断した所の始末が微妙なので、何か良いバンドとかがあったら尚良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19830834
2018-02-19
用途: 配線のまとめ。

オートバイ配線の保護、まとめに使用しました。サイズを考えればカプラーごと通せても見える部分に使っても綺麗に高級感?ある仕上がりで満足しています。もう少し安ければ★五つ!

1が参考にしています
対象商品 : 19830834
2020-04-25
用途: バイクETC取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ツイストになっていない為、カプラーなど大きい物が通せない

1が参考にしています
対象商品 : 19830852
2019-09-07
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

寸法表示を見直してください。40㎜ホースに使用すると 長さが0.2mくらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする