防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19833626 品番OWL-WPCSP11-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。

ホワイト 対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm 付属品ネックストラップ×1 材質ABS/PVC 質量(g)35(付属品を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストラップホール付・防水・防塵
注意
※指紋認証機能は使用できません。
※本商品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:591

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする