シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19833714 品番 OWL-TPSE06-SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。

材質(本体)アルミニウム、プラスチック 質量(g)3 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)113×6 色(本体)シルバー 先端径(Φmm)6 材質(ペン先)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
スマホ
サービス業

指が太いのでスマホの入力に不便を感じて小型かつ先細を探していました。ばっちり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする