透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19833818 品番OWL-TPSE04-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ディスク型スタイラスペンは、透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ペン本体にアルミのサンドブラスト加工を施し、高級感のあるボールペンのようなデザインでカジュアルな服装だけでなく、クリップ付きでフォーマルなスーツの胸ポケットに挿したり、ビジネスシーンでもお使いいただけます。

材質鉄、銅、アルミニウム 質量(g)19 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)136×9.5 色(本体)ピンク 材質(ペン先)PC、シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
注意
※ペン先のディスク部分は取り外さずに使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする