SSR-750TR ATX電源 Seasonic(シーソニック) 19834448

 

ATX電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19834448 品番SSR-750TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Seasonic最上位クラスPRIMEシリーズTitaniumモデル
本製品は、システム負荷50%の環境下において94%の電力変換効率を発揮するため、優れた80PLUS認証のTitaniumクラスに準拠しています。ケーブル全てを着脱式としたフルモジュラー仕様により、ユーザーに合わせた配線が可能です。また、内部モジュラー側の背面パネルとPCB基板を銅板によって直接接続したケーブルレス設計により、電源内部の配線ケーブルが大幅に軽減。そのほか、出力電圧の負荷レギュレーションにおける電圧変動幅を0.5%以内に収めた「MTLR」を採用。1次と2次回路ともに日本製の105℃アルミ電解コンデンサを実装しており、厳選された部品で構成されています。また、本商品のみで起動を確認できるよう、起動テスト用アダプタを付属しています。
80PLUS(R)Titanium認証取得
電源の省エネ性能や安定性の指標となっている「80PLUSプログラム」において、80PLUS(R)Titanium認証を取得しています。PRIMETitaniumシリーズは、コンピューターの電源が20%〜100%の負荷環境下において、電源変換効率80%以上がスタンダードという基準に対して、50%のシステム負荷環境下に94%の効率性を発揮します。市場において「SeasonicPRIME」は80PLUS(R)Titanium認証の最高レベルを実現しています。
MTLR(MicroToleranceLoadRegulation)
今回「SeasonicPRIME」の最新設計では、負荷電流(出力電流)の変動に対して電源の出力電圧がどのくらい変動するかという負荷レギュレーションにおいて、非常にタイトな0.5%という負荷制御の許容範囲内で、出力電圧を一定に保ちます。この印象的な電気的性能と安定性は、高性能システムの電源を選ぶ上で理想的な選択肢となります。
135mmFDBファン搭載
高性能流体動圧軸受(FDB)のファンは、ファンの軸内部に油を注入することで回転する際の振動を極力避け、衝撃吸収効果を利用した設計がされています。ボールベアリングファンよりも動作音と熱がかなり少なく、軸受面の潤滑は、摩擦や振動を大幅に低減します。したがって、全体的な電力消費を低下させることができ、省エネにも繋がります。回転効率が良く、静かな回転、そしてその頑丈な構造と言った、信頼性の高い技術が大幅にファンの寿命を延ばします。
ケーブルレス接続の構造
今回「SeasonicPRIME」では、ケーブルにおける新たな設計上の特徴を実装しました。背面パネルとPCB基板(プリント回路基板)が銅板によって接続されており、この画期的な解決策によって、手動挿入時に製造誤差の可能性を低下させるだけでなく、作動時の出力電力の品質が改善されます。また、大幅にケーブルが軽減されたことによって、内部構造が綺麗に整理されました。
12年間の長期交換保証
本製品は長期の12年間の新品交換保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

出力(W)750 適合規格ATX12VVer.2.4 各種認証80PLUSTitanium セット内容電源ユニット(本製品)×1、電源ケーブル×1、パワーテスター×1、電源取り付け用インチねじ×4、ケーブル結束用タイ×8、ケーブル結束用マジックテープバンド×5、Seasonicロゴエンブレムステッカー×1、PRIMEロゴエンブレムステッカー×1、取扱説明書兼保証書×1 質量(g)1979 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×86 保護回路OPP、OVP、SCP、OCP、OTP、UVP ファンFluidDynamicBearing(流体軸受け)135mmFAN 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする