OWL-EFD/U(B) FDDドライブ OWLTECH(オウルテック) 19834834

OWL-EFD/U(B) FDDドライブ OWLTECH(オウルテック) 19834834 OWL-EFD/U(B) FDDドライブ OWLTECH(オウルテック) 19834834 OWL-EFD/U(B) FDDドライブ OWLTECH(オウルテック) 19834834

FDDドライブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19834834 品番OWL-EFD/U(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡単接続!
USBポートに挿すだけで簡単に接続可能です。OS標準ドライバでそのまま動作できます。
薄型でコンパクト!
薄型でコンパクト、コンセント不要のためどこでもすぐに使えてジャマになりません。
リサイクルパーツ使用製品です
本製品の筐体・ケーブルは新品ですが、FDD本体はリサイクル品を使用しています。販売するにあたりメーカーにて厳重なチェックが行われていますので品質・動作等には問題ございません。

インターフェースUSB1.1準拠 ブラック 質量(g)250 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/×P×64/×P(OS標準ドライバにて動作します) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×142×17 保証期間6ケ月 ケーブル長(mm)約550 記憶容量(MB)1.44 データ転送速度500Kbps(等倍速)
注意
※Windows7/Windows7 SP1 でご使用される際のご注意点
Sandy Bridge対応Intel製P67/H67/Z68チップセットを搭載した一部のマザーボードにてWindows7/Windows7 SP1を使用される場合、本製品にてフロッピーディスクのフォーマットが正常に行えないなどの症状が発生する場合があります。 現時点で症状が確認されているマザーボードは、下記のとおりです。
<確認マザーボード>
ASUS P8H67-M EVO Revision B3
<対処方法一覧>
・USB3.0ポートがある場合
USB3.0ポートに本製品を接続してご使用ください。
・USB3.0ポートがない場合
市販のUSB2.0あるいはUSB3.0の拡張カードを別途ご用意いただき、その拡張カードに本製品を接続してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする