OWL-IE5CB HDDケース OWLTECH(オウルテック) 19835123

HDDケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19835123 品番OWL-IE5CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2.5/3.5インチHDD各1台を5.25インチベイに簡単増設
2.5インチ、3.5インチのSSD/HDDを各1台ずつ増設できる5.25インチベイ内蔵HDDケースです。ガチャ!ポン!パッ!の3ステップで簡単に増設ができます。
インナートレイ不要でドライブの着脱がラクラク
インナートレイに入れる必要がなく、すぐに簡単にHDDを接続することができます。
実用新案のNSSコネクター採用(Non-scratchSATA)
実用新案NSSコネクタ採用でHDDとの接点(コネクタ部分)の摩耗が減少し、5万回の抜き差しが可能な高い耐久性を実現。3.5インチベイのみ
ステンレスフレームを採用した頑丈な構造
ステンレスフレームを採用したことにより、頑丈性をUP。ゆがみなどの故障に強く安心してご使用いただけます。
安心の1年間保証
1年間の安心保証をもうけておりますので、もしもの時にも安心です。

適合ドライブ:3.5インチHDD×1/2.5インチHDD/SSD×1(厚さ9.5mmまで) ブラック 付属品SATAケーブル×2、ネジ×4、2.5"HDD専用保護シート、取扱説明書兼保証書 仕様ホットプラグ:対応 質量(g)393、570(パッケージ含) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista、その他SATAケーブルインターフェイス対応OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×184×42 インターフェースPC接続側:SATAポート×2 SATA電源コネクタ×1、HDD接続側:SATAポート×2 SATA電源コネクタ×2 保証期間1年
注意
※SATA III 6Gbpsおよびホットプラグに対応するためには、ハードディスクドライブ、SATAホストインターフェイス、デバイスドライバーのすべてがSATAIII 6Gbpsホットプラグに対応している必要があります。
※アクセスLEDは対応したHDDを使用した場合に機能します。
※ケーブルや他のマザーボード等と干渉する場合があるため、必ず搭載する5インチベイ内に製品サイズの空間が確保できることを確認してください。内部物理干渉に関しては保証対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする