画像準備中

ケースファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19835376 品番 SF8-S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25 付属品取り付け用ネジ 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し タイプスーパー超静音モデル 回転数(min-1[r.p.m])800 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応 寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h 保証期間2年 音圧レベル(dB)5 ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)9.2、0.26m3/min 最大風圧(mmH2O)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする