寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25
付属品取り付け用ネジ
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
タイプ超静音モデル
回転数(min-1[r.p.m])1300
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応
寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h
保証期間2年
音圧レベル(dB)10
ケーブル長(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)14.8、0.42m3/min
最大風圧(mmH2O)0.78