ケースファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19835464 品番 SF9-S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し タイプ静音モデル 回転数(min-1[r.p.m])1750 ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin 最大静圧(mmH2O)1.34 最大風量(m3/min)0.83/29.3CFM 寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間2年 音圧レベル(dB)17 ケーブル長(mm)800 定格出力電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする