曜日別特売

ケースファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19835489品番F9-PWM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25付属品取付用ネジ仕様(リブ)無しタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PWMモデルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする