ケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプPWMモデル 注文コード19835559 品番SF12-S4PWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25 付属品取付ネジ 仕様(リブ)無し 質量(g)約140 タイプPWMモデル 回転数(min-1[r.p.m])800-1500 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き4pin+ペリフェラル4pin 最大静圧(mmH2O)1.5 最大風量(m3/min)1.3/48CFM 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h 音圧レベル(dB)10-17 ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする