画像準備中

2ボールベアリングケース用ファン 6cm15mm厚 3000rpm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19835577 品番OWL-FE0615LL-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。

寸法(mm)60×60×15 付属品取り付けネジ×4 仕様(リブ)あり ブラック 回転数(min-1[r.p.m])3000 コネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin 最大静圧(mmH2O)2.03 寿命50000時間(25℃) 保証期間1年 騒音レベル(dB(A))21.1 ケーブル長(mm)600+10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)12.26(0.35m3/min)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする