スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の シーリングライト
LED小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19837397
品番
CE-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
電球の種類
LED
材質
樹脂、アルミ
幅(mm)
122
質量(kg)
0.19
高さ(mm)
45
奥行(mm)
122
最大消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
550
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70
調光の可否
否