※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLH-150HF ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛 19837957 GLH-150HF ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛 19837957 GLH-150HF ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛 19837957

ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19837957 品番 GLH-150HF
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。
作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。

積載荷重(kg)150 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 テーブル寸法幅(mm)400 テーブル寸法奥行(mm)720 最低位(mm)235 最高位(mm)720 車輪径(Φmm)100 質量(kg)30 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 種別GLH型スタンダード 材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) ストローク(mm)485 全長(mm)940 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 テーブル高さ(mm)235〜720 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 ペダル回数22
関連資料:図面資料(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19837957
2021-10-13
用途:
ライトバンからの荷の積み下ろし(50〜100s程度)
建設業・工事業

まだ未使用ですが、ライトバンへのリフター自体の積み下ろしが気になっていましたが思ったより軽く、使い勝手がよさそう

対象商品:
19837948
2019-07-03
用途:
製品の置き台

重量のある製品を何段か積み作業していくごとに1箱づつ上がって来るので、大変使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする