※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLH-200SW ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19838009 GLH-200SW ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19838009 GLH-200SW ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19838009

ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)200 注文コード19838009 品番GLH-200SW
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は積載荷重など25種類から選べます 他の種類を見る

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。

積載荷重(kg)200 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)200 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)600 最低位(mm)320 最高位(mm)1020 車輪径(Φmm)100 質量(kg)60 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式 材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×600 ペダル回数標準:44 機能過負荷防止装置付、早送り装置付 全長LL(mm)830 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)- 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)44 ストロークST(mm)700 テーブル高さH〜H1(mm)320〜1020 使用油タービン油:ISO、VG22
関連資料:図面資料(0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19838063
2020-10-11
用途:
重量物の移動
有限会社中村塗装工業所 様

後輪二輪のストッパーが同じ方向についている。これが至極使いにくい。進行方向に対して右側のキャスターならストッパーは右側、左のキャスターなら左側がユーザーライクなのではないだろうか。現にトラスコの製品ではその様になっている。自分での付け替えを真剣に検討している。それ程不便。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする