※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLH-150HL ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛 19838228 GLH-150HL ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛 19838228 GLH-150HL ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛 19838228 GLH-150HL ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛 19838228

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

(13件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)150 注文コード19838228 品番GLH-150HL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は積載荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。

積載荷重(kg)150 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 テーブル寸法幅(mm)400 テーブル寸法奥行(mm)720 最低位(mm)235 最高位(mm)720 車輪径(Φmm)100 質量(kg)25 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 ペダル回数標準:22 全長LL(mm)950 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)- 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)22 ストロークST(mm)485 テーブル高さH〜H1(mm)235〜720 使用油タービン油:ISO VG22
関連資料:図面資料(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※過負荷防止装置は荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19838228
2023-04-18
用途:
軽トラックへの荷物の揚げ降ろし
卸売・小売業

高さ調整も調度良く軽トラックへの荷揚げもスムーズで、希望通り
の製品でした。

対象商品:
19838228
2022-12-06
用途:
製品製造時
株式会社カサ川 様 (製造業)

量産機械に生産治具を順番に取り付けたり外したりしていく中で、
リフティングできる本台車は非常に使いやすいです。
タイヤも良く動き、引っ掛かることはありません。

対象商品:
19838246
2021-07-12
用途:
作業台にバッテリーを上げたいときに

作業台にバッテリーを上げる時にすごく力がいるので楽に上げたいなと思い、購入しました!
腰への負担も減り、とても重宝しています。

対象商品:
19838228
2021-01-11
用途:
4ton車以上のマフラー本体の脱着作業
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いわゆるDPDというやつです。10ton車の物にもなるとひじょうに重い。
ミッションジャッキを使っていましたが、受ける部分が小さく不安定。
そこでこれを思いついた。
全体を天板で受けられるので便利。
ありがたい代物になりました。

4人が参考にしています
対象商品:
19838219
2020-08-18
用途:
機械の組み立て時に使用

高さ調整できるので、機械組付け時楽に作業できた。
色は真っ黒とかグレーとか、汚れが目立たない色がほしい。
天板にゴムを両面テープで貼り付けて使用しています。
軽いので車に積んで移動も楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19838219
2020-04-29
用途:
重い物を運ぶ、軽トラに積み込み用
金融・保険業

他社の商品より少し安いので購入をしました、手押しが付いていて
脱着可能ならなお良いです、軽四トラックの荷台に少し高さが足りない
のが少し残念ですが、足踏み部分は部品がしっかりしていて安心感が
あります。

対象商品:
19838228
2019-12-09
用途:
エンジンの積み下ろし

軽量の割にしっかりしていて、金額とのバランスも良いと感じています。当方の使用環境では、キャスターが4WSだと更に使いやすいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19838219
2019-11-26
用途:
ワゴン車への重量物の積み下ろし
アクティブ21有限会社 様 (運輸・通信業)

とても良い
満足している
ただもう少し軽く
テーブル面が57x35より多少大きめのほうがいいと思う
多分無理でしょうね

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする