※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)1000 注文コード19838438 品番GLH-1000LHSエビ
参考基準価格(税別)¥482,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は積載荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。

積載荷重(kg)1000 耐荷重(kg)1000 均等荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)1200 最低位(mm)410 最高位(mm)1250 車輪径(Φmm)200 質量(kg)170 材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン 仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、早送り装置付ポンプ、スプリングバック機構 材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 ストローク(mm)840 全長(mm)970 テーブル高さ(mm)410〜1250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 ペダル回数【早送り】49/【標準】129 使用油タービン油:ISO VG22
関連資料:図面資料(0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※過負荷防止装置は荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする