※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)450 注文コード19838483 品番GLH-Y450R
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は積載荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。

積載荷重(kg)450 耐荷重(kg)450 均等荷重(kg)450 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)900 最低位(mm)400 最高位(mm)1000 車輪径(Φmm)150 質量(kg)110 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、ジャバラ式フルカバー、アルミ製ポンプ、スプリングバック機構 材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) ストローク(mm)600 全長(mm)1135 タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 テーブル高さ(mm)400〜1000 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ペダル回数58 機能過負荷防止装置付 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)- 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)58 ポンプアルミ製ポンプ ローラ間隔P(mm)55 ローラ径(Φmm)38 使用油タービン油:ISO VG22
関連資料:図面資料(0.13MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※過負荷防止装置は荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする