※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
450
注文コード
19838499
品番
GLH-450R
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
積載荷重(kg)
450
耐荷重(kg)
450
均等荷重(kg)
450
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
400
最高位(mm)
1000
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
110
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
仕様
油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、ジャバラ式フルカバー、早送り装置付ポンプ、スプリングバック機構
材質
ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
ストローク(mm)
600
全長(mm)
1130
タイプ
油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
テーブル高さ(mm)
400〜1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
ペダル回数
【早送り】24/【標準】63
機能
過負荷防止装置付
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
24
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)
63
ポンプ
早送り装置付ポンプ
ローラ間隔P(mm)
55
ローラ径(Φmm)
38
使用油
タービン油:ISO VG22
関連資料:
図面資料(0.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※過負荷防止装置は荷重オーバーの時は上昇しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません